Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 10uH; lBetrieb: 2,4A; 46mΩ; ±20%; Isat: 3,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 10uH; lBetrieb: 2,4A; 46mΩ; ±20%; Isat: 3,1A
Drossel: Draht; SMD; 10uH; lBetrieb: 2,4A; 46mΩ; ±20%; Isat: 3,1A
Artikel-Nr.:
     2805-DJNR6045-100-S
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DJNR6045-100-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 46mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6x6x4,5mm
Betriebsstrom: 2,4A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 3,1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,063*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.