Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 750mA; 466mΩ; ±20%; Isat: 900mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 750mA; 466mΩ; ±20%; Isat: 900mA
Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 750mA; 466mΩ; ±20%; Isat: 900mA
Artikel-Nr.:
     2805-DJNR6045-101-S
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DJNR6045-101-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 466mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6x6x4,5mm
Betriebsstrom: 0,75A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 0,9A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0634*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.