Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
Drossel: Draht; SMD; 47uH; lBetrieb: 1,3A; 286mΩ; ±20%; Isat: 1,3A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-DJNR6045-470
Hersteller:
FERROCORE
Herst.-Nr.:
DJNR6045-470
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller:
FERROCORE
Montage:
SMD
Widerstand:
286mΩ
Toleranz:
±20%
Gehäuseabmessungen:
6x5,9x4,5mm
Betriebsstrom:
1,3A
Induktivität:
47µH
Drossel-Typ:
Draht
Sättigungsstrom:
1,3A
... >
Lager 2805
>
Drosseln
>
Leistungsdrosseln SMD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0722*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen