Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 6,3uH; lBetrieb: 3A; 36mΩ; ±20%; Isat: 3,6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 6,3uH; lBetrieb: 3A; 36mΩ; ±20%; Isat: 3,6A
Drossel: Draht; SMD; 6,3uH; lBetrieb: 3A; 36mΩ; ±20%; Isat: 3,6A
Artikel-Nr.:
     2805-DJNR6045-6R3-S
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DJNR6045-6R3-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 36mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6x6x4,5mm
Betriebsstrom: 3A
Induktivität: 6,3µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 3,6A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0693*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.