Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 101uH; lBetrieb: 1,1A; 377mΩ; ±20%; Isat: 1,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 101uH; lBetrieb: 1,1A; 377mΩ; ±20%; Isat: 1,1A
Drossel: Draht; SMD; 101uH; lBetrieb: 1,1A; 377mΩ; ±20%; Isat: 1,1A
Artikel-Nr.:
     2805-DJNR8040-101
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DJNR8040-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 377mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 8x8x4,2mm
Betriebsstrom: 1,1A
Induktivität: 101µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.