Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 47nH; 50mA; 300mΩ; Q: 10; ftest: 50MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 47nH; 50mA; 300mΩ; Q: 10; ftest: 50MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 47nH; 50mA; 300mΩ; Q: 10; ftest: 50MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL0603-0.047
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0603-0.047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,3Ω
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 47nH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 10
Testfrequenz: 50MHz
Resonanzfrequenz: 260MHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00837*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,07501*
€ 0,08926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03256*
€ 0,03875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02729*
€ 0,03248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02498*
€ 0,02973
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01695*
€ 0,02017
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01198*
€ 0,01426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.