Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 390nH; 35mA; 1Ω; Q: 15; ftest: 25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 390nH; 35mA; 1Ω; Q: 15; ftest: 25MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 390nH; 35mA; 1Ω; Q: 15; ftest: 25MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL0603-0.39
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0603-0.39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand:
Betriebsstrom: 35mA
Induktivität: 0,39µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 15
Testfrequenz: 25MHz
Resonanzfrequenz: 0,11GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00578*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,03486*
€ 0,04148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01206*
€ 0,01435
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00853*
€ 0,01015
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0081*
€ 0,00964
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00751*
€ 0,00894
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,00578*
€ 0,00688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.