Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 1uH; 25mA; 600mΩ; Q: 35; ftest: 10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 1uH; 25mA; 600mΩ; Q: 35; ftest: 10MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 1uH; 25mA; 600mΩ; Q: 35; ftest: 10MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL0603-1
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0603-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,6Ω
Betriebsstrom: 25mA
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 35
Testfrequenz: 10MHz
Resonanzfrequenz: 75MHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00476*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01682*
€ 0,02002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0101*
€ 0,01202
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00753*
€ 0,00896
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00689*
€ 0,0082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00681*
€ 0,0081
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00596*
€ 0,00709
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00583*
€ 0,00694
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00476*
€ 0,00566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.