Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 4,7uH; 15mA; 2,1Ω; Q: 35; ftest: 10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 4,7uH; 15mA; 2,1Ω; Q: 35; ftest: 10MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 0603; 4,7uH; 15mA; 2,1Ω; Q: 35; ftest: 10MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL0603-4.7
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0603-4.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 2,1Ω
Betriebsstrom: 15mA
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 35
Testfrequenz: 10MHz
Resonanzfrequenz: 33MHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0082*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,07559*
€ 0,08995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03406*
€ 0,04053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02881*
€ 0,03428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02637*
€ 0,03138
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01719*
€ 0,02046
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01089*
€ 0,01296
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01049*
€ 0,01248
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0082*
€ 0,00976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.