Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,068uH; 300mA; 200mΩ; ftest: 50MHz; Q: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,068uH; 300mA; 200mΩ; ftest: 50MHz; Q: 15
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,068uH; 300mA; 200mΩ; ftest: 50MHz; Q: 15
Artikel-Nr.:
     2805-DL0805-0.068
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0805-0.068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,2Ω
Maß A: 2mm
Betriebsstrom: 0,3A
Induktivität: 68nH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 15
Testfrequenz: 50MHz
Resonanzfrequenz: 0,28GHz
Maß B: 0,5mm
Maß C: 0,85mm
Maß D: 0,53mm
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00809*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02373*
€ 0,02824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01691*
€ 0,02012
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01633*
€ 0,01943
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01379*
€ 0,01641
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01184*
€ 0,01409
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01137*
€ 0,01353
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01067*
€ 0,0127
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01031*
€ 0,01227
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00809*
€ 0,00963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.