Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,18uH; 250mA; 400mΩ; ftest: 25MHz; Q: 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,18uH; 250mA; 400mΩ; ftest: 25MHz; Q: 20
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,18uH; 250mA; 400mΩ; ftest: 25MHz; Q: 20
Artikel-Nr.:
     2805-DL0805-0.18
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0805-0.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,4Ω
Maß A: 2mm
Betriebsstrom: 0,25A
Induktivität: 0,18µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 20
Testfrequenz: 25MHz
Resonanzfrequenz: 185MHz
Maß B: 0,5mm
Maß C: 0,85mm
Maß D: 0,53mm
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,60*
€ 93,534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,48*
€ 93,3912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,80*
€ 86,632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,96*
€ 85,6324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,16*
€ 72,7804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.