Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,82uH; 150mA; 1Ω; ftest: 25MHz; Q: 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,82uH; 150mA; 1Ω; ftest: 25MHz; Q: 25
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,82uH; 150mA; 1Ω; ftest: 25MHz; Q: 25
Artikel-Nr.:
     2805-DL0805-0.82
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0805-0.82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand:
Maß A: 2mm
Betriebsstrom: 0,15A
Induktivität: 0,82µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 25
Testfrequenz: 25MHz
Resonanzfrequenz: 100MHz
Maß B: 0,5mm
Maß C: 0,85mm
Maß D: 0,53mm
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00807*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02479*
€ 0,0295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01801*
€ 0,02143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01741*
€ 0,02072
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01458*
€ 0,01735
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01176*
€ 0,01399
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01132*
€ 0,01347
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01058*
€ 0,01259
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.