Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 1,8uH; 50mA; 600mΩ; ftest: 10MHz; Q: 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 1,8uH; 50mA; 600mΩ; ftest: 10MHz; Q: 45
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 1,8uH; 50mA; 600mΩ; ftest: 10MHz; Q: 45
Artikel-Nr.:
     2805-DL0805-1.8
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0805-1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,6Ω
Maß A: 2mm
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 1,8µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 45
Testfrequenz: 10MHz
Resonanzfrequenz: 50MHz
Maß B: 0,5mm
Maß C: 0,85mm
Maß D: 0,53mm
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0134*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.