Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 2,2uH; 30mA; 650mΩ; ftest: 10MHz; Q: 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 2,2uH; 30mA; 650mΩ; ftest: 10MHz; Q: 45
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 2,2uH; 30mA; 650mΩ; ftest: 10MHz; Q: 45
Artikel-Nr.:
     2805-DL0805-2.2
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0805-2.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,65Ω
Maß A: 2mm
Betriebsstrom: 30mA
Induktivität: 2,2µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 45
Testfrequenz: 10MHz
Resonanzfrequenz: 50MHz
Maß B: 0,5mm
Maß C: 0,85mm
Maß D: 0,53mm
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,04*
€ 123,8076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,92*
€ 123,6648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,92*
€ 115,3348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,24*
€ 113,3356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,88*
€ 97,4372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.