Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 0,1uH; 250mA; 250mΩ; Q: 25; ftest: 25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 0,1uH; 250mA; 250mΩ; Q: 25; ftest: 25MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 0,1uH; 250mA; 250mΩ; Q: 25; ftest: 25MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL1206-0.1
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL1206-R10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,25Ω
Maß A: 3,2mm
Betriebsstrom: 0,25A
Induktivität: 0,1µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 25
Testfrequenz: 25MHz
Resonanzfrequenz: 235MHz
Maß B: 1,6mm
Maß C: 1,1mm
Maß D: 0,5mm
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0234*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.