Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 1,8uH; 50mA; 500mΩ; Q: 45; ftest: 10MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 1,8uH; 50mA; 500mΩ; Q: 45; ftest: 10MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 1,8uH; 50mA; 500mΩ; Q: 45; ftest: 10MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL1206-1.8
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL1206-1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,5Ω
Maß A: 3,2mm
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 1,8µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 45
Testfrequenz: 10MHz
Resonanzfrequenz: 55MHz
Maß B: 1,6mm
Maß C: 1,1mm
Maß D: 0,5mm
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,94*
€ 85,6086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,83*
€ 84,2877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,01*
€ 80,9319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,13*
€ 77,5047
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,26*
€ 65,7594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.