Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 33uH; 5mA; 1,05Ω; Q: 35; ftest: 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 33uH; 5mA; 1,05Ω; Q: 35; ftest: 400kHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 33uH; 5mA; 1,05Ω; Q: 35; ftest: 400kHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL1206-33
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL1206-330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 1,05Ω
Größe A: 3,2mm
Betriebsstrom: 5mA
Induktivität: 33µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 35
Testfrequenz: 0,4MHz
Resonanzfrequenz: 13MHz
Größe B: 1,6mm
Größe C: 1,1mm
Größe D: 0,5mm
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0157*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.