Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 4,7uH; 50mA; 900mΩ; Q: 45; ftest: 10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 4,7uH; 50mA; 900mΩ; Q: 45; ftest: 10MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 4,7uH; 50mA; 900mΩ; Q: 45; ftest: 10MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL1206-4.7
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL1206-4R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,9Ω
Größe A: 3,2mm
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 45
Testfrequenz: 10MHz
Resonanzfrequenz: 35MHz
Größe B: 1,6mm
Größe C: 1,1mm
Größe D: 0,5mm
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0222*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.