Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 47uH; lBetrieb: 0,5A; 0,64Ω; Isat: 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 47uH; lBetrieb: 0,5A; 0,64Ω; Isat: 0,5A
Drossel: Draht; SMD; 47uH; lBetrieb: 0,5A; 0,64Ω; Isat: 0,5A
Artikel-Nr.:
     2805-DL16-47
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL16-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,64Ω
Maß A: 6,6mm
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 14MHz
Sättigungsstrom: 0,5A
Eigenschaften der Drosseln: hochleistungsfähig
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler
Maß B: 4,45mm
Maß C: 3,94mm
Maß D: 2,92mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,209*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.