Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1812; 33uH; 160mA; 4Ω; Q: 50; ftest: 2,52MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1812; 33uH; 160mA; 4Ω; Q: 50; ftest: 2,52MHz
Drossel: Draht; SMD; 1812; 33uH; 160mA; 4Ω; Q: 50; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DL1812-33
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL1812-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand:
Betriebsstrom: 0,16A
Induktivität: 33µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 50
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 11MHz
Eigenschaften der Drosseln: hohe Feuchtigkeitsresistenz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0738*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.