Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 47uH; lBetrieb: 1,8A; 0,14Ω; Isat: 1,6A; B: 9,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 47uH; lBetrieb: 1,8A; 0,14Ω; Isat: 1,6A; B: 9,4mm
Drossel: Draht; SMD; 47uH; lBetrieb: 1,8A; 0,14Ω; Isat: 1,6A; B: 9,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-DL22-47
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL22-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,14Ω
Maß A: 12,95mm
Betriebsstrom: 1,8A
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 12MHz
Sättigungsstrom: 1,6A
Eigenschaften der Drosseln: hochleistungsfähig
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler
Maß B: 9,4mm
Maß C: 8,38mm
Maß D: 5,21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.