Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 470uH; lBetrieb: 0,5A; 1,27Ω; Isat: 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 470uH; lBetrieb: 0,5A; 1,27Ω; Isat: 0,5A
Drossel: Draht; SMD; 470uH; lBetrieb: 0,5A; 1,27Ω; Isat: 0,5A
Artikel-Nr.:
     2805-DL22-470
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL22-470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 470µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 1,27Ω
Maß A: 12,95mm
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 0,47mH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 3,5MHz
Sättigungsstrom: 0,5A
Eigenschaften der Drosseln: hochleistungsfähig
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler
Maß B: 9,4mm
Maß C: 8,38mm
Maß D: 5,21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.