Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 0,2mH; 250V; 15A; 5mΩ; -25÷120°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 0,2mH; 250V; 15A; 5mΩ; -25÷120°C
Drossel: Draht; THT; 0,2mH; 250V; 15A; 5mΩ; -25÷120°C
Artikel-Nr.:
     2805-DLE-201U-15A
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLE-201U-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 5mΩ
Betriebsspannung: 250V
Betriebsstrom: 15A
Induktivität: 0,2mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Drosselnanwendung: Schaltnetzteile
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.121,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,4242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.268,55*
€ 8.649,5745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.240,55*
€ 8.616,2545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.138,50*
€ 8.494,815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.121,00*
€ 8.473,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.