Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 0,6mH; 8A; 15mΩ; -25÷120°C; 250V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 0,6mH; 8A; 15mΩ; -25÷120°C; 250V
Drossel: Draht; THT; 0,6mH; 8A; 15mΩ; -25÷120°C; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-DLE-601U-8A
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLE-601U-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 15mΩ
Betriebsspannung: 250V
Betriebsstrom: 8A
Induktivität: 0,6mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Drosselnanwendung: Schaltnetzteile
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.565,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.789,25*
€ 8.079,2075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.752,95*
€ 8.036,0105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.618,85*
€ 7.876,4315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.565,00*
€ 7.812,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.