Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0504; 27uH; 0,97A; 0,2Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0504; 27uH; 0,97A; 0,2Ω
Drossel: Draht; SMD; 0504; 27uH; 0,97A; 0,2Ω
Artikel-Nr.:
     2805-DLG-0504-270
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLG-0504-270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Gehäuse: 0504
Widerstand: 0,2Ω
Betriebsstrom: 0,97A
Induktivität: 27µH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: hochleistungsfähig
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.