Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1005; 68uH; 1,11A; 0,22Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1005; 68uH; 1,11A; 0,22Ω
Drossel: Draht; SMD; 1005; 68uH; 1,11A; 0,22Ω
Artikel-Nr.:
     2805-DLG-1005-680
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLG-1005-680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Gehäuse: 1005
Widerstand: 0,22Ω
Betriebsstrom: 1,11A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: hochleistungsfähig
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.