Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 120uH; 2A; 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 120uH; 2A; 100mΩ
Drossel: Draht; THT; 120uH; 2A; 100mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DLV-121-M2.0
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLV-121-M2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 0,1Ω
Breite: 9,5mm
Durchmesser: 15mm
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 120µH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: niedriger Streufluss;Ringkern;Hochstrom
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.