Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 30/-30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 30/-30V
Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 30/-30V
Artikel-Nr.:
     2805-DMC3021LSD-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC3021LSD-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30/-30V
Drainstrom: 7/-8,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,021/0,039Ω
Transistor-Typ: N/P-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: komplementäres Paar
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,196*
€ 0,755*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.