Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 750mA; Idm: 6A; 610mW; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 750mA; Idm: 6A; 610mW; SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 750mA; Idm: 6A; 610mW; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-DMG1012UWQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG1012UWQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,75A
Widerstand im Leitungszustand: 0,75Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,61W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 1nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±6V
Drainstrom im Impuls: 6A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0849*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0527*
€ 0,3054*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.