Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4A; 1,4W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4A; 1,4W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4A; 1,4W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMG3402LQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG3402LQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 85mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 11,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0945*
€ 0,1182*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,121*
€ 0,561*
1 Tag
1325
5
€ 14,99*
ab € 0,0983*
€ 0,7245*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.