Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 6,3A; Idm: 48A; 1,68W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMG4468LK3-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG4468LK3-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 6,3A
Widerstand im Leitungszustand: 25mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,68W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 18,85nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 48A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,198*
€ 0,735*
2 Tage
2482
€ 14,99*
ab € 0,168*
€ 0,948*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.