Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 8,4A; 1,5W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 8,4A; 1,5W; SO8
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 8,4A; 1,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-DMG4800LSD-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG4800LSD-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 8,4A
Widerstand im Leitungszustand: 22mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,725*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.