Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 5A; 1,1W; TSOT26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 5A; 1,1W; TSOT26
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 5A; 1,1W; TSOT26
Artikel-Nr.:
     2805-DMG6402LVT-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG6402LVT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: TSOT26
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 5A
Widerstand im Leitungszustand: 42mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,35*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,074*
€ 0,5013*
2 Tage
8355
5
€ 14,99*
ab € 0,0647*
€ 0,6325*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.