Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 40V; 0,2A; 200mW; SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMMT3906W-7-F SMD, PNP Transistor Dual –40 V / –200 mA 250 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-DMMT3906W-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMMT3906W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 100...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1072*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,107*
€ 0,508*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.