Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 12V; 12A; Idm: 70A; 2,1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN1004UFDF-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN1004UFDF-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: U-DFN2020-6
Drain-Source Spannung: 12V
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 7mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 47nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 70A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,191*
€ 0,745*
2 Tage
2090
5
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,883*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.