Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 2,7A; Idm: 10A; 1,31W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN10H170SFDE-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN10H170SFDE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: U-DFN2020-6
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 2,7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,31W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 9,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 10A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2955
5
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,416*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,166*
€ 0,634*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.