Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,3A; Idm: 8A; 1,3W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,3A; Idm: 8A; 1,3W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,3A; Idm: 8A; 1,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMN10H220L-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN10H220L-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 1,3A
Widerstand im Leitungszustand: 0,22Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±16V
Drainstrom im Impuls: 8A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,143*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0948*
€ 0,5399*
1 Tag
49010
5
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,573*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5399*
€ 0,64248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.