Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,3A; 1,3W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,3A; 1,3W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,3A; 1,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMN10H220LQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN10H220LQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 1,3A
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±16V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0718*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4588*
€ 0,54597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.