Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 350mA; 400mW; X2-DFN1006-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMN2005LP4K-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2005LP4K-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: X2-DFN1006-3
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,35A
Widerstand im Leitungszustand: 3,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.