Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,7A; 0,76W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,7A; 0,76W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,7A; 0,76W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMN2046U-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2046U-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 2,7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,11Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,76W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0447*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.