Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,5A; Idm: 20A; 580mW; SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN2075UDW-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2075UDW-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 2,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,58W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 20A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,086*
€ 0,4413*
1 Tag
2975
5
€ 14,99*
ab € 0,0909*
€ 0,7166*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4413*
€ 0,52515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3339*
€ 0,39734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.