Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,34A; Idm: 6A; 470mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN2300UFD-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2300UFD-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: X1-DFN1212-3
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 1,34A
Widerstand im Leitungszustand: 0,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,47W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 6A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,079*
€ 0,466*
2 Tage
2950
5
€ 14,99*
ab € 0,073*
€ 0,4708*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3145*
€ 0,37426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.