Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 700mA; Idm: 3A; 890mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN2450UFD-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2450UFD-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: X1-DFN1212-3
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,7A
Widerstand im Leitungszustand: 1,6Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,89W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 3A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0704*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0485*
€ 0,2708*
1 Tag
1830
5
€ 14,99*
ab € 0,0429*
€ 0,5243*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.