Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,23A; 0,3W; SOT523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,23A; 0,3W; SOT523
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,23A; 0,3W; SOT523
Artikel-Nr.:
     2805-DMN26D0UT-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN26D0UT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,23A
Widerstand im Leitungszustand: 15Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0575*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0426*
€ 0,2556*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.