Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,3A; 0,35W; SOT963; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN2990UDJ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2990UDJ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT963
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand: 2,4Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0831*
€ 0,3922*
1 Tag
9990
5
€ 14,99*
ab € 0,0929*
€ 0,6769*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2979*
€ 0,3545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.