Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 13A; Idm: 64A; 2,5W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 13A; Idm: 64A; 2,5W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 13A; Idm: 64A; 2,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-DMN3007LSS-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3007LSS-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 13A
Widerstand im Leitungszustand: 10mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 64,2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 64A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,231*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.