Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 48A; Idm: 90A; 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMN3009LFVW-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3009LFVW-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: PowerDI3333-8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 48A
Widerstand im Leitungszustand: 7,4mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 42nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 90A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.