Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 20A; Idm: 55A; 2,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN3025LFV-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3025LFV-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: PowerDI3333-8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 20A
Widerstand im Leitungszustand: 30mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 9,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 55A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,351*
1 Tag
2710
5
€ 14,99*
ab € 0,0976*
€ 0,7059*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,053* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.