Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 20A; Idm: 55A; 2,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMN3025LFV-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3025LFV-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: PowerDI3333-8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 20A
Widerstand im Leitungszustand: 30mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 9,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 55A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.