Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 5A; 0,72W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 5A; 0,72W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 5A; 0,72W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMN3042L-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3042L-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 5A
Widerstand im Leitungszustand: 32mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,72W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0599*
€ 0,0885*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,111*
€ 0,562*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SI2366DS-T1-GE3
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.